衝撃吸収 肩サポーター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67383015 品番 9SH-KATA-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。

サイズM 用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。 ブラック 材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン 適合部位 材質(パッド)ポリエチレン 上腕周り(cm)(最大)25〜29

商品説明動画

衝撃吸収パッド付きインナー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67383015
2021-04-28
用途:
配送作業の荷物運搬
サービス業

カバー出来て作業が効率よく出来ました。
普段服はMサイズですが、肩に建材を乗せて運ぶ際パットの位置が上手くいかないのでLサイズを購入し直そうか見当中です。

1人が参考にしています
対象商品:
67383024
2021-05-22
用途:
建材を運ぶ
その他業種

普段mサイズです
Lサイズを購入しましたが、脇あたりが
痛いです
タンクトップが欲しかったのですが、取り扱い終了していてないみたいで、、、
Lでも、肩の場所の調整が少し難しいです
痛さはやわらいでますが、もう少し首筋側がいーですね

対象商品:
67383015
2019-02-01
用途:
スーパーでの商品の運搬と陳列作業など
農・林・水産業

このサポーターを着けている時と着けていない時では格段の差があり、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
67383024
2020-07-28
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

もう少し肩の上部分が厚いと重い草刈り機の振動が
防げて良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする