※着用例

CN-FREE 超クールネックカバー SK11 67383268 CN-FREE 超クールネックカバー SK11 67383268 CN-FREE 超クールネックカバー SK11 67383268

超クールネックカバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67383268 品番CN-FREE
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。
吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。

ブラック サイズFREE 特性冷感、吸水速乾 用途冷感ネックカバー。 材質ポリエステル・ポリウレタン
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※効果の感じ方には個人差があります。
※ロゴ部が下になるよう頭を通してください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※長時間濡れたままの放置はお避け下さい。
※着用中の摩擦等により色移りする事があります。同系色のモノと洗濯してください。

商品説明動画

冷感コンプレッションウエア
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67383268
2022-08-22
用途:
バイク乗車時
医療・福祉・介護関連業

たるんでしまい、首にちゃんとあたらないので、日よけにもならないし涼しくもないです。

1人が参考にしています
対象商品:
67383268
2021-07-22
用途:
バイクのツーリングで使用
製造業

長さは丁度良いかも
首が細いのか締め付け感はゆるい感じ
でも生地の厚さとかは良い感じです

1人が参考にしています
対象商品:
67383268
2020-05-06
用途:
平常時、木材加工時

違和感なく付けていられる点は良いです。付けているうちに回転してしまうので、ロゴが入っている部分が気づいたら変な位置にあったりします。そこは無地だったら良かったのかもしれません。
また、上下ともにめくれやすいのが少々残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
67383268
2018-07-13
用途:
配達作業時
建設業・工事業

使いやすく、大きさ・丈もちょうどよく、熱くもならず気にいっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする