コンプレッションサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67383532 品番 KS-HAGI-L-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。段階着圧設計により、筋肉の無駄な振動を抑え疲労を軽減します。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。ふくらはぎを下からサポートし、力を入れやすくすることで動きやすさ、歩きやすさを追求しました。

用途ふくらはぎの保護、むくみ防止、疲労軽減。 材質ナイロン・ポリウレタン サイズL 機能着圧、吸水、抗菌、防臭 ふくらはぎ周り(cm)37〜41
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※サイズの合わないものは使用しないでください。
※就寝中には使用しないでください。
※部分的に強い力が加わると破れ等の恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

SUPPORTER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする