KS-KATA-M-PK コンプレッションサポーター SK11 67383724

KS-KATA-M-PK コンプレッションサポーター SK11 67383724 KS-KATA-M-PK コンプレッションサポーター SK11 67383724

コンプレッションサポーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード67383724 品番KS-KATA-M-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。

サイズM 用途肩の負担軽減。 材質ナイロン・ポリウレタン ピンク 機能着圧、吸水、抗菌、防臭 上腕周り(cm)(最大)25〜29
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※サイズの合わないものは使用しないでください。
※就寝中には使用しないでください。
※部分的に強い力が加わると破れ等の恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

SUPPORTER
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67383593
2021-05-10
用途:
家族にプレゼントしました。
卸売・小売業

肩が痛いということで、サポーターだと服が着にくいし、着替えるのも手間ということでした。こちらならと思い購入、今は少しずつ慣れたようです。私も使用しましたが慣れたら違和感なくいいと思います。

対象商品:
67383593
2021-05-07
用途:
無理な作業態勢への補助のつもりで
建設業・工事業

思っていたより反発が弱く、あまり役に立ちませんでした。
血流を圧迫しすぎない簡易な姿勢矯正向けなら・・それでももう少し反発が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする