※着用例

GU-KOSI-L-BK 極薄快適サポーター SK11 67383916 GU-KOSI-L-BK 極薄快適サポーター SK11 67383916

極薄快適サポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67383916 品番 GU-KOSI-L-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

極薄タイプで通気性に優れフィット感が良く、動きを妨げない快適なサポーターです。メッシュ生地で通気性に優れ、汗によるムレも軽減できます。腰部分には4本のコイルボーンでしっかり腰をサポートします。

サイズL 特性通気性 用途腰の保護や安定。 混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15 ウエスト(cm)80〜100
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※サイズの合わないものは使用しないでください。
※就寝中には使用しないでください。
※部分的に強い力が加わると破れ等の恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

SUPPORTER
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする