SK11
SK11の 洗剤
SK11の 洗濯用洗剤
SK11の 作業衣用
黄ばみに強い洗剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67384056
品番
400g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
落ちにくかった黄ばみ汚れがよく落ちる洗剤です。落ちにくい襟、袖、首回り、腰回りなどの黄ばみ泥汚れに効果を発揮します。
液性
弱アルカリ性
用途
黄ばみ落とし用洗剤。
仕様
綿・麻・合成繊維用
材質
アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤、酵素、蛍光増白剤、抗菌剤
標準使用量
スプーン1杯(15g)前後
界面活性剤(%)
18、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、純石鹸分(脂肪酸ナトリウム)
繰り返し・詰め替え
2
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※肌が敏感な方・手荒れが気になる方は洗濯用手袋をお使いください。
※洗濯表示を確認し、タンパク質系繊維・絹・ウール・毛皮・皮革等のお洗濯には使用しないで下さい。
※色柄物で色落ちや色移りするものがあります。一度目立たない部分で濃い洗剤液にて試し洗いをしてください。