SK11
SK11の 洗車道具
SK11の 洗車スポンジ/ブラシ
SK11の 洗車ブラシ(柄付き)
ワーキングブラシPPハード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67384065
品番
PP ハードタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP 硬め
モノタロウ
¥
309
¥
340
税込
材質(毛)
PP
全長(mm)
約370
用途
左官道具、農機具洗浄作業。
タイプ
PPハード
材質(柄部)
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
注意
※洗剤は中性洗剤を使用して下さい。
※塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性、d-リモネンを含む洗剤を使用すると本品が劣化するので使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。