ワーキングブラシパキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67384074 品番パキンハード
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(毛)パキン 全長(mm)約370 用途左官道具、農機具洗浄作業。 タイプパキンハード 材質(柄部)ポリエチレン 危険物の類別非危険物
注意
※洗剤は中性洗剤を使用して下さい。
※塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性、d-リモネンを含む洗剤を使用すると本品が劣化するので使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384074
2017-12-04
用途:
道具のメンテナンス
株式会社Riku 様

柔らかいので道具にキズがつきにくく、洗い物に活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする