SK11
SK11の 洗車道具
SK11の 洗車スポンジ/ブラシ
SK11の 洗車ブラシ(柄付き)
ロングワーキングブラシPP先割
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67384083
品番
サキワレ ソフト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP ロングタイプ
モノタロウ
¥
389
¥
428
税込
材質(毛)
PP
全長(mm)
約460
用途
左官道具、農機具洗浄作業。
タイプ
先割ソフト
材質(柄部)
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
注意
※洗剤は中性洗剤を使用して下さい。
※塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性、d-リモネンを含む洗剤を使用すると本品が劣化するので使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。