E-Value
E-Valueの ドリル
E-Valueの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
E-Valueの コンクリートドリル
ダイヤモンドカッター輝虎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67384144
品番
105x1.7x20mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
あざやかな蛍光色でとにかく目立つ限定品です。切れ味抜群で安心の日本製です。切れ味重視で高い耐久力があります。
外径(Φmm)
105
用途
一般コンクリートの切断作業。
仕様
約60mの圧倒的な切断距離
内径(Φmm)
20(15)
刃厚(mm)
1.7
刃先形状
セグメントタイプ
ダイヤ幅(mm)
7
最高回転速度(min
-1
)
14500
注意
※ご使用前に取扱い説明書を必ずお読みください。
※保護カバー・防塵メガネを使用して下さい。