10.8VドリルDV

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67384162 品番SDD-108V-15RLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。

回転数(min-1[r.p.m])(低速)0〜400、(高速)0〜1300 バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)約15(ドリルポジション、低速モード) 用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む) クラッチ数:1〜17段、作動:0.5〜8.0Nm モーター電圧(V)10.8 把握径(Φmm)チャック:1.5〜10
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※雨中での使用は絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384162
2021-08-13
用途:
車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インパクトドライバーを使用して作業していたのですが、最後に打撃が入ってしまうので、こちらを購入しました。パワーもあるし使いやすいです。作業により使い分けたいと思っています。購入して良かったです。

対象商品:
67384162
2021-04-05
用途:
木ネジの下穴明け用
坪井技研 様

これまでインパクトドリルで先端を取っかえ引っかえしてましたが、ドリル専用にこちらを購入しました。充電器がついているのを知らなかったので得した気分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする