10.8VインパクトDV

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67384178 品番SID-108V-15RLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。
誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。
停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。

最大締付トルク(N・m)90 回転数(min-1[r.p.m])0〜2200 バッテリー電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])0〜2700 用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。 仕様白色LED作業ライト機能付 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース 質量(kg)約0.97(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む) 能力(mm)普通ボルトM5〜M12・コーススレッド90mm長 モーター電圧(V)10.8
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※ドリルネジによる金属部材への直接ネジ締めは、ネジ頭が飛び、部材に軸だけが残ることがありますので、注意してください。
※雨中での使用は絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384178
2020-11-03
用途:
家具の組み立て、その他DIY全般
その他業種

無段階の変速機能はスムーズで便利です。軸のブレも無く安定した動作はコストパフォーマンスに優れています。
付属のソフトケースも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする