10.8Vマルチソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67384187 品番SMS-108V-15RLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。

モーター電圧(V)10.8 ストローク幅(mm)16 ストローク数(min-1[回/分])2000 用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。 セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー 質量(kg)約1(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8 最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※雨中での使用は絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384187
2022-03-18
用途:
剪定作業、竹の伐採
テイユ 様 (サービス業)

レシプロソー・ジグソーとして使えると記載してありレシプロソー替え刃が使用できると思っていたが、装着できず残念。ジグソーの替え刃は、長さが短く今回の目的には不向き。
 本メーカで木材用の200mmがあるが、(他メーカーでは無い(剪定用))
レシプロソーの替え刃が装着できるか、もしくは替え刃のラインナップを多くしてください。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする