SLW-12SMD-LRB 充電式LEDスティックライト SK11 67384354 SLW-12SMD-LRB 充電式LEDスティックライト SK11 67384354 SLW-12SMD-LRB 充電式LEDスティックライト SK11 67384354

充電式LEDスティックライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)340 明るさ白熱電球30W相当 注文コード67384354 品番SLW-12SMD-LRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は明るさなど4種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。

照度(Lx)中心:120/1m 連続点灯時間約4.5 LED12個搭載 明るさ(Lm)340 明るさ白熱電球30W相当 用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 付属品充電アダプター 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 寸法(mm)50×430×73 質量(g)350 電圧(V)3.7×2セル=7.4 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 照射角65度広角タイプ 電球の種類LED
注意
※必ず付属の専用充電アダプターで充電してください。また、この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。
※直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
※異常に発熱し、火災の恐れがあります。
※本体の分解、改造などは行わないでください。
※本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。
※LEDライトを直視しないでください。目の障害を与える恐れがあります。
※本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。
※LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
※火気、高温場所、冷凍室などの低温下での保存、設置、使用は避けてください。
※高所より落としたり、踏みつけるなど過度の衝撃を与えないでください。
※本体を吊り下げる時は、安定した場所に吊り下げてください。

商品説明動画

LEDスティックライトシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384372
2021-01-30
用途:
暗い隙間の照明に
その他業種

狭くて暗い所の照明に新しく買い替えしました。フック付きも吊るして使えるので良いですよ。

2019-06-30
用途:
修理作業と夜釣りの山越

修理作業にも使っております。購入は4本目です。最初はバッテリーを使い切る前に充電してました。その為使用時間が極端に短くなり15分持たなくなりました。4本目は使い切ってから充電するようにしておりますが1年くらいで1時間持たなくなりました。岩場と山の中の獣道を歩くので途中で照明が切れるのはアウトです。
今度はどのLEDにしようか迷っております。

対象商品:
67384363
2018-11-13
用途:
自動車整備
井坂自動車整備工場 様

明るさは文句無いのですが点灯時間が短すぎる!別な充電タイプのLED作業灯の方が長持ちします。

対象商品:
67384354
2018-11-09
用途:
電気設備停電作業
山王総合株式会社 様

何回も試験しましたが点灯時間が3.5時間とありますが2.8時間ほどしか点灯しません。どうなっているのですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする