SLW-245SMD-A コード式LEDスティックL SK11 屋内 67384406

SLW-245SMD-A コード式LEDスティックL SK11 67384406 SLW-245SMD-A コード式LEDスティックL SK11 67384406

コード式LEDスティックL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67384406 品番SLW-245SMD-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。

消費電力(W)7.8 使用場所屋内 用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 寸法(mm)約580×50×73 コード長さ(m)5 本体質量(g)約340(コード除く)、約880(コード含む) 照度(Lx)中心:230/1m、58/2m、26/3m、14/4m、9/5m 明るさ(Lm)690(白熱電球50W相当/広角65度照射) 電球の種類LED
注意
※可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。
※本製品は防水構造ではありません。
※雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。
※LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
※火気、高温場所、冷凍室などの低温下での保存、設置、使用は避けてください。
※高所より落としたり、踏みつけるなど過度の衝撃を与えないでください。
※本体を吊り下げる時は、安定した場所に吊り下げてください。

商品説明動画

LEDスティックライトシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする