SLH-65BK/RE LEDヘッドライト SK11 電池式 65Lm 67384485

※着用例

SLH-65BK/RE LEDヘッドライト SK11 67384485 SLH-65BK/RE LEDヘッドライト SK11 67384485

LEDヘッドライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67384485 品番SLH-65BK/RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。
HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。

電球の種類LED 用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 材質樹脂 質量(g)43(電池含まず) 電源電源:単三電池×1本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36 使用電池単3形乾電池×1本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)65 照射角90度 明るさ白熱電球10W相当 最大点灯時間36時間
注意
※電池の仕様表示にしたがってください。
※使用後は必ずスイッチを消してください。
※定期的に点検してください。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
※長期間使用されないときは電池を取り出して保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384485
2018-06-04
用途:
天体観測時
不動産業

赤の光源の時、明るいのと暗いのと切り替えがあればなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする