※着用例

SLH-100BK/WH LEDヘッドライト SK11 67384512 SLH-100BK/WH LEDヘッドライト SK11 67384512

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67384512 品番SLH-100BK/WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。
HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。

電球の種類LED 用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 材質樹脂 質量(g)105(電池含まず) 電源電源:単四電池×3本 連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110 使用電池単4形乾電池×3本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)100 照射角60度 明るさ白熱電球15W相当 照射距離(m)120 最大点灯時間110時間
注意
※電池の仕様表示にしたがってください。
※使用後は必ずスイッチを消してください。
※定期的に点検してください。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
※長期間使用されないときは電池を取り出して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする