調整ロケットダスター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67384643 品番 SAR-2RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。

レッド 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384652
2024-08-05
用途:
製造機器メンテナンス作業に
製造業

作業中に機器に付いた製品カス等を吹き飛ばすとき、エアーガンでは風量の調整がしにくい
ですが、この商品は小型で風量の調整ができ、噴出ボタンも比較的軽く押せるので作業員の
方には好評です。

2024-10-25
用途:
塗装前のダスト飛ばし
医療・福祉・介護関連業

エアの出る量を無段階で調整できるので使いやすい。必要十分

対象商品:
67384643
2023-05-02
用途:
配管の内圧開放

別の用途の素材に使おうと思って買いました。
金属筒にプラカバーがついているのかと思ったら全部樹脂製でした。
すっぽ抜け防止のためかもしれませんが、ボタン部の内径が1ミリもなく、素の状態で流量がかなり減ります。

対象商品:
67384634
2023-03-18
用途:
歯科診療所の技工室

使用感は抜群なのですが、エアをリリースするボタンがねじ式になっていて使っているうちに外れてしまいます。ボタンを固定する方法の改善を望みます。

対象商品:
67384634
2021-05-06
用途:
エアダスター

2個目の購入です。長く使用していたらボタンの根本がもげました。10年近く使ったので(耐久性は個人差あるでしょうが)元は取れてます。

対象商品:
67384652
2020-02-18
用途:
水道と接続
運輸・通信業

色で種類が変わるのか明記してほしい。使用感はいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
67384652
2018-04-14
用途:
ブラストキャビネット内の補助ダスターとしての利用
製造業

色が3種類あって選べるので良いです。手に持った感じは丁度良いサイズでした(薬指の長さ7cm)先端でエアの調整が出来ます。
本体の大きさに比べてがらびなの大きさが目立ちました。使用していても若干邪魔なので外してます。丸い輪っかだけで十分かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする