SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の 接続部品
ダスター接続ホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67384792
品番
AD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途
エアダスターと配管の接続。
材質(本体)
真鍮
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
たけのこ:9
接続ねじ
(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)
NBR
適合流体
空気
注意
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。圧縮空気専用です。