ツインソケット高圧

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67384948 品番S-HPO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。

材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)93×65×23 アルマイトレッド 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-5〜60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする