S-HPOR-1 ツインソケット高圧ロータリー SK11 67384957 S-HPOR-1 ツインソケット高圧ロータリー SK11 67384957 S-HPOR-1 ツインソケット高圧ロータリー SK11 67384957

ツインソケット高圧ロータリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67384957 品番S-HPOR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。
分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。

材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)88×71×23 アルマイトレッド 質量(g)226 使用温度範囲(℃)-5〜60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384957
2019-11-07
用途:
高圧用12K使用

高圧で使用してもエアー漏れもなく、いい商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする