SK11
SK11の 釘打
エアタッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67385106
品番
SA-T425L-X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途
木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様
T425L、ステープル装填本数:100本
材質(本体)
樹脂
質量(g)
730
種類
ステープル:4Jステープル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×55×188
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.8
ステープル足長さ(mm)
10〜25
ベースオイル
タービンオイルISOVG32
太さ(mm)
(鋼線)0.6×1.2
注意
※ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。