針ノズルセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67385142 品番SAB-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。

取付ねじサイズG1/8 用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
止まり穴用タップの切りくずの削除に使用
ティーエス技研 様

止まり穴のネジの切りくずの削除に使用しますが、奥まできれいにできるにで、便利です。

対象商品:
67385142
2025-01-13
用途:
仕上げ
その他業種

エアのでも良くとても良く、製品のサイズに合わせて使いやすい。

対象商品:
67385142
2022-06-22
用途:
自転車ハンドルグリップ外し
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアダスターガンを使って、ハンドルグリップの交換を行なっていました。外れない場合はグリップ自体をカットしていました。
エアダスターガンは、ハンドルバーとグリップの隙間に
エアを吹きかけて使用してましたが、
これが使いにくい…。

そのエアダスターガンに取り付け可能な細いノズルがないかと探していました。
あった!しかもセットで(喜)
さらに、しかもモノタロウさんが最安値(喜)
簡単にグリップが抜けるようになって便利です!

1人が参考にしています
対象商品:
67385142
2022-03-16
用途:
職場
製造業

1.5ミリのキリ穴の内面に残る切粉の除去に使用しました。
とてもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
67385142
2021-07-27
用途:
ワイヤー類の洗浄 注油
建設業・工事業

値段相応の品物ですがセットでこの価格はありがたいですね。

対象商品:
67385142
2019-09-25
用途:
農作業(菌床しいたけ)
農・林・水産業

各種サイズがあるので、どれが作業に適してるのか判明したが、それ以降は希望のサイズのみで良いため、他のサイズが無駄!単品を用意してほしい!!

2人が参考にしています
対象商品:
67385142
2019-01-15
用途:
狭く奥まったところのブローに使用

モンキーレンチでも大丈夫ですが、取り付けには11mmのスパナが必要になります。

3人が参考にしています
対象商品:
67385142
2018-11-16
用途:
エアー工具

ちょっとぶつけただけで、すぐに先が曲がる
曲がったものを元に戻そうとするとするに折れる。
使い物にならない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
1人が参考にしています
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする