エアハンマーPRO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67385158 品番AHM-881K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。

打撃数(min-1[回/分])3200 用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
注意
※連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
装置にこびり付き、固くなった乾燥粉体を斫って除去する作業に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い装置内でも作業でき、粉体除去にはパワーも十分でした。チゼルの交換もワンタッチで、作業性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする