エアツールホルダー MINI

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67385316 品番 SAH-MP パープル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。

材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 仕様28×95×25 質量(g)54 スリーブ:パープル、カラビナ:シルバー 耐荷重(kg)1 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ 用途エア工具の携帯。
注意
※高所作業など落下による事故の可能性がある場合は落下防止コードなどを取り付けてください。
※急激な荷重をかけないでください。
※本製品は落下防止を保証するもではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67385307
2018-11-06
用途:
エアツールの収納時
カタヤマシン 様 (サービス業)

エアツールの収納の際にゴミが入るのを防ぐ為に購入しました。
結果は未知数ですが、工具を愛している方にはとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする