SK11
SK11の ドリル
SK11の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SK11の はつり工具
エアーハンマーチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67385352
品番
AHM-SCP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
125
用途
コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種
SK11エアーハンマー(AHM-661K)
先端形状
ポイント
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
※本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。