エアーハンマーロングチゼル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67385368 品番AHM-LCF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。

用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)175 先端形状フラット(幅19mm)
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
※本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67385368
2019-09-04
用途:
生コン車のハツリ作業
運輸・通信業

エアハンマーキットに入っているチゼルよりも長いので羽の奥の方までハツる際に使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする