SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67385508
品番
AT-1S ステン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
接続ねじ
めねじG(PF)1/4
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様
H9×2FF
材質
ステンレスSUS304
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
ホース口径(mm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材