SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385526
品番
AT-7S ステン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
接続ねじ
おねじG(PF)1/4
用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
仕様
H9×2MF
材質
ステンレスSUS304
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
ホース口径(Φmm)
9
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材