ホースニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67385535 品番 AT-8S ステン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。

接続ねじおねじPF3/8 用途エアー配管継手(ホースニップル)。 仕様H11×3MF 材質ステンレスSUS304 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース口径(Φmm)11 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする