ホース継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67385553 品番 AT-10S ステン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。

材質ステンレスSUS304 ホース口径(mm)11(両側) 用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 仕様H9 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67385544
2019-09-04
用途:
ホ―スの延長に
建設業・工事業

今回はエア―ホ―スの延長に錆び難い物と購入致しました。もう少し長い物が有ると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする