曜日別特売
AB-3 ボールバルブ SK11 67385806

AB-3 ボールバルブ SK11 67385806
AB-3 ボールバルブ SK11 67385806

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)おねじPT1/4・おねじPF1/4
内容量1個注文コード67385806品番AB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。

用途エアー配管継手。呼び径(B)おねじPT1/4・おねじPF1/4仕様2MX2MF材質(本体)真鍮接続ねじおねじPT1/4・おねじPF1/4適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする