SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホース継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385964
品番
AT-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
材質
真鍮
ホース口径(Φmm)
9(両側)
用途
エアー配管継手(両口ホース継手)。
仕様
H9
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材