SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホース継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385973
品番
AT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
材質
真鍮
ホース口径(Φmm)
11(両側)
用途
エアー配管継手(両口ホース継手)。
仕様
H11
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材