SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
三又ホース継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385998
品番
AT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
材質
亜鉛
用途
エアー配管継手。
仕様
H11
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
ホース口径(Φmm)
11(3口とも)
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材