SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
Y型ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
おねじPF3/8(3口とも)
注文コード
67386016
品番
AT-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
材質
亜鉛
用途
エアー配管継手(Y型ニップル)。
仕様
3MF
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじPF3/8(3口とも)
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材