SK11
SK11の ホースバンド
SK11の ネジ式
ステンホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
67386025
品番
AT-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
適合ホース外径(Φmm)
5.6〜16
バンド幅(mm)
8
用途
ホースの締め付け。
材質(ねじ部)
ステンレスSUS305
大きさ
小
材質(ハウジング)
ステンレスSUS301
最大締付トルク(N・m)
3.9
材質(バンド)
ステンレスSUS301