ステンホースバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 67386034 品番 AT-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。

適合ホース外径(Φmm)11〜20 バンド幅(mm)8 用途ホースの締め付け。 材質(ねじ部)ステンレスSUS305 大きさ 材質(ハウジング)ステンレスSUS301 最大締付トルク(N・m)3.9 材質(バンド)ステンレスSUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする