SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386043
品番
AT-21 カイテン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
エアー配管用ホースジョイントです。
ホース口径(Φmm)
9
接続ねじ
めねじG(PF)1/4
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様
H9×2FF
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材