ダイフローソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67386305 品番 SDF65-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。

材質鋼鉄 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 用途エアーホースの継ぎ手ソケット。 仕様6.5 常用圧力(MPa)1 適合ホース内径(Φmm)6.5ウレタンホース用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67386314
2024-03-30
用途:
自働車のエアー整備工具ウレタンホース
明石タイヤー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウレタンホースの接続部分からホースがはねる ホースを新品にしても同じところ
はねる 使い物にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする