曜日別特売
SDF85-S ダイフローソケット SK11 67386314

SDF85-S ダイフローソケット SK11 67386314
SDF85-S ダイフローソケット SK11 67386314

ダイフローソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ホース内径(Φmm)8.5ウレタンホース用
内容量1個注文コード67386314品番SDF85-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。

用途
エアーホースの継ぎ手ソケット。
材質鋼鉄適合流体空気ソケットorプラグソケット仕様8.5常用圧力(MPa)1適合ホース内径(Φmm)8.5ウレタンホース用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67386314
2024-03-30
用途: 自働車のエアー整備工具ウレタンホース
明石タイヤー自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタンホースの接続部分からホースがはねる ホースを新品にしても同じところ
はねる 使い物にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする