SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
回転プラグ PF1/4F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67386393
品番
AP-41R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
材質
真鍮
適合流体
空気
接続ねじ
PF1/4めねじ
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
用途
エアー配管継手(回転プラグ)。
表面処理
ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
1