回転プラグ PT1/4M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67386402 品番AP-42R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。

材質真鍮 適合流体空気 接続ねじPT1/4おねじ 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 用途エアー配管継手(回転プラグ)。 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67386402
2020-08-02
用途:
エアー使用時。
製造業

エアーホースを二股に繋いだ時によじれが解消され、作業がしやすくなった。

対象商品:
67386402
2017-09-04
用途:
エアツールに接続
製造業

ちゃんとパッキンテープを使わないとエアが漏れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする