SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
ダスター用接続回転プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67386418
品番
AD-25R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
材質(本体)
真鍮
適合流体
空気
接続ねじ
接続ねじ(ダスター側):M12×1.0
最高使用圧力(MPa)
1
ソケットorプラグ
プラグ
用途
エアダスターと配管の接続。
取付
ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)
17
材質(Oリング)
NBR
注意
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。圧縮空気専用です。