SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386567
品番
AT-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
接続ねじ
おねじR(PT)1/8
用途
エアー配管継手(片口ニップル)。
仕様
H7×1M
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース口径(Φmm)
7
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材