SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386576
品番
AT-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
接続ねじ
おねじR(PT)1/4
用途
エアー配管継手(片口ニップル)。
仕様
H9×2M
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
ホース口径(Φmm)
9
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材