SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386594
品番
AT-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
接続ねじ
おねじR(PT)1/2
用途
エアー配管継手(片口ニップル)。
仕様
H14×4M
材質
真鍮
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
ホース口径(Φmm)
14.5
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材