ホース継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67386603 品番 AT-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。

材質真鍮 ホース口径(Φmm)7(両側) 用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 仕様H7 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする