SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
三又ホース継手 H7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67386612
品番
AT-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
材質
真鍮
用途
エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース口径(Φmm)
7(3口とも)
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材