SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の 接続部品
ダスター用接続プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67386655
品番
AD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
材質(本体)
真鍮
用途
エアダスターと配管の接続。
形状
プラグ
取付
ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)
NBR
適合流体
空気
注意
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。圧縮空気専用です。